| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-4657-010-0 Herst.-Nr.: 4657-010-0 EAN/GTIN: 4034138611346 |
| |
|
| | |
| 6 + 1-fach gelocht flexibel und aggressiv hochwertiges Universalprodukt Kornart: Aluminiumoxid Bindemittel: Kunstharz, Progressive Bond Trägermaterial: Flexibles Latexpapier Streuung: halboffen Farbe: gold Klassisches Allzweck-Schleifprodukt für den Lackierbereich. Geeignet für sämtliche Farb- und Lacktypenund verschiedene Arbeitsmethoden (Maschinen- und Handschliff). Weitere Informationen: | | VPE: | 100 | UNSPSC: | 31191505 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, 46570100, KLETTSCHEIBEN GOLD 150MM 7 LOCH K100 46570100 Schleifpapier gold Klett Ø 150 mm Loch Schleifen Trockenschleifen Klettscheiben gelocht 6 fach Hutchinson Scheiben 6fach Mirka Lackierung Lackierer Autolackierung Lackierarbeiten Body Karosseriearbeiten Karosseriereparatur Karosseriebearbeitung Karosserieschutz Karosserieinstandsetzung Karosserie Exzenterschleifpapier |
| | |
| |