| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C86JD-4657-012-0 Herst.-Nr.: 4657-012-0 EAN/GTIN: 4034138611353 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 6 + 1-fach gelocht flexibel und aggressiv hochwertiges Universalprodukt Kornart: Aluminiumoxid Bindemittel: Kunstharz, Progressive Bond Trägermaterial: Flexibles Latexpapier Streuung: halboffen Farbe: gold Klassisches Allzweck-Schleifprodukt für den Lackierbereich. Geeignet für sämtliche Farb- und Lacktypenund verschiedene Arbeitsmethoden (Maschinen- und Handschliff). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | VPE: | 100 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: exzenterschleifscheiben 150 mm k120, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, 46570120, KLETTSCHEIBEN GOLD 150MM 7 LOCH K120 46570120 Schleifpapier gold Klett Ø 150 mm Loch Schleifen Trockenschleifen Klettscheiben gelocht 6 fach Hutchinson Scheiben 6fach Mirka Lackierung Lackierer Autolackierung Lackierarbeiten Body Karosseriearbeiten Karosseriereparatur Karosseriebearbeitung Karosserieschutz Karosserieinstandsetzung Karosserie Exzenterschleifpapier |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |