Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Trennscheibe
>
Artikel
Trennscheiben Snake Performance 100 x 1,0 x 10,0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-4667-100-100
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
4667-100-100
EAN/GTIN:
4034138912603
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
hohe Standzeit und Schnittleistung geringere Gratbildung auch für die Verarbeitung von Aluminium Karosserien geeignet sauberer Trennschnitt geringer thermischer Verzug max. 80m/s max. 15.300U/min Scheibenabmessung 100x1,0x10,0mm Aussendurchmesser 100mm Trennscheibenstärke 1mm Maschinen Aufnahmebohrung 10mm Die Snake Performance findet ihre Verwendung bei diversen Druckluft-Trennschleifern so wie bei vielen Tiefenschneidern und eignet sich hervorragend zum Trennschneiden von diversen Metall-Legierungen wie Stahl, Edelstahl und Aluminium. Jean Pierre Kraemer empfiehlt dieses Produkt und gibt Tipps in seinem Video!
Weitere Informationen:
VPE:
1 / 25
... >
Lager C86JD
>
Karosseriereparatur
>
Trennscheiben
Weitere Suchbegriffe:
trennscheibe 100x1x10
,
dünnblech trennscheibe
,
metall-trennscheibe 100 mm
,
4667100100
,
SNAKE PERFORMANCE 100 X1 0X10MM V25 4667100100 Trennscheiben Snake Performance x 1 0 10 Karosserie Schneiden Trennen Body Karosseriearbeiten Karosseriereparatur Karosseriebearbeitung Karosserieschutz Karosserieinstandsetzung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufspannbolzen für 6mm Bohrung Aufnahme für Trennscheibe
Normfest
4667-100-1
ab € 17,68*
Zubehör
Bügelschutzbrille X-one kratzfeste Beschichtung
Normfest
7794-001-0
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen