Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Trennscheibe
>
Artikel
Trennscheibe INOX 125 x 1,0 x 22,23 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-4667-625-1
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
4667-625-1
EAN/GTIN:
4034138926389
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Universell einsetzbar in Stahl und Edelstahl Kurze Trennzeiten in Stahl und Edelstahl Zeitersparnis durch weniger Scheibenwechsel Staubarm Höchste Sicherheitsanforderungen der OSA werden erfüllt Geprüfte Qualität Sicherheitsgewebe Kein Zerreißen der Scheibe Gute Standzeit in Stahl und Edelstahl VPE: 25 Stück
Weitere Informationen:
VPE:
25
... >
Technischer Handel
>
Lager C86JD
>
Neuheiten
... >
Lager C86JD
>
Karosseriereparatur
>
Trennscheiben
Weitere Suchbegriffe:
metall-trennscheibe 125x1x22,23
,
dünnblech trennscheibe
,
metall-trennscheibe 125 mm
,
TRENNSCHEIBE INOX NG 125x1x22 23 V25 Trennscheibe 125 x 1 0 22 mm trennscheibe Trennscheiben trennscheiben 115 Stahl Edelstahl stahl edelstahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen