Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager C86JD
>
Karosseriereparatur
>
Schleifen
>
MBX-System
>
Artikel
MBX Starter-Set für die professionelle Verarbeitung von Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-4692-900
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
4692-900
EAN/GTIN:
4034138614071
Suchbegriffe:
4692900
MBX STARTERSET 4692900 Starter Set ...
Gewicht: 1,1 kg Gewinde Luftdruckanschluss: Rp 1/4“ Benötigter Schlauchdurchmesser: 3/8“ ID (9,5 mm) Drehzahl: 0-3500 min-1 Benötigter Fließdruck: 6,2 bar/90 psi erforderl. Schlauchinnendurchmesser: 9,5 mm Durchschnittlicher Luftverbrauch: 17,5 CFM (500 l/min.) Schalldruckpegel: 83 dB (DIN 45635-21; ISO 3744) Inhalt: 1 x 4692-123 MBX-Druckluftmaschine 1 x 4692-211 MBX-Aufnahmesystem 1 mm 1 x 4692-223 MBX-Aufnahmesystem 23 mm 1 x 4692-523 MBX-Bürstenband grob 23 mm 1 x 4692-411 MBX-Bürstenband mittel 11 mm 1 x 4692 311 MBX-Bürstenband fein 11 mm 1 x 4692-800 MBX-Folienradierer Diese Druckluftmaschine ist aufgrund einzelner verstärkter Komponenten besonders geeignet für Betriebe der Kfz-Branche. Das Spezialuntersetzungsgetriebe erhöht das Drehmoment bei einer Drehzahl von 3.500 min-1. Die niedrige Drehzahl von 3500 min-1 und die leichte Bauweise sorgen für hohe Arbeitssicherheit und einfaches, flexibles Handling. Es ermöglicht höchst effizientes Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen.
Weitere Informationen:
VPE:
1
... >
Karosseriereparatur
>
Schleifen
>
MBX-System
... >
Werkzeug
>
Normfest
>
Schleifgeräte
... >
Lager C86JD
>
Druckluft
>
Werkzeug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,11*
€ 513,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,50*
€ 509,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,72*
€ 478,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,71*
€ 463,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,47*
€ 430,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen