Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
Schweißdraht
>
Artikel
Schutzgas-Schweissdraht SG 2 für Stahl, Ø 1,2 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-4982-012
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
4982-012
EAN/GTIN:
4034138614590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Spule à 15 kg Ø 1,2 mm Der Schweißdraht SG 2 mit den Normzeichen: DIN EN 440: G 42 4 M G3 Si1 / G 42 3 C G3 Si1 AWS/ASME SFA-5.18: ER 70 S-6 Vergleichbare Werkstoffnummer: 1.5125 geprüft durch den TÜV Pfalz Für Schweißungen an unlegierten und niedrig legierten Stählen. Schweißdraht verkupfert, dadurch herrvoragende Gleiteigenschaften.
Weitere Informationen:
VPE:
1
... >
Karosseriereparatur
>
Schweißen
>
Schutzgasschweißen
... >
Karosseriereparatur
>
Schweißen
>
Schweißdrähte
Weitere Suchbegriffe:
Schweißdraht
,
schweißdraht 1,2 mm iso 14341
,
massivdrahtelektrode
,
massivdrahtelektrode unlegiert
,
4982012 schweißen
,
SCHUTZGASSCHWEISSDRAHT SPULE 15KG 1 2 4982012 schweißen Schutzgas Schweissdraht SG Stahl Ø mm Schutzgasschweißdraht schweißdraht Body Karosseriearbeiten Karosseriereparatur Karosseriebearbeitung Karosserieschutz Karosserieinstandsetzung Karosserie Schweißdrähte Schutzgasschweißen Spule
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für Korbspulen
Normfest
4982-008-100
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen