| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-4992-919 Herst.-Nr.: 4992-919 EAN/GTIN: 4034138614934 |
| |
|
| | |
| lösemittelfrei hohe Anfassklebkraft Nassschlifffestigkeit sehr gute Lack- und Füllhaftung auch nach Ofentrocknung lässt sich das Kreppband leicht abziehen Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier Klebmasse: Naturkautschuk Klebkraft auf Stahl: 4,7 N/cm Reißdehnung: 13 % Reißkraft: 53 N/cm Temperaturbeständigkeit: 140 °C Dicke: 170 µm Länge: 50 m Breite: 19 mm TESA-Nr.: 4341 Dieses Klebeband ist ein schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband. Weitere Informationen: | | VPE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 19mmx50m, abdeckband, abdeckband 19mm, 4992919, KLEBEBAND HITZEFEST TESA 4341 19MM 4992919 Klebeband 19mm x 50m Hitzefest Klebebänder |
| | |
| |