| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-4992-941 Herst.-Nr.: 4992-941 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rollenlänge: 50 Meter silikonfrei randscharfes, sauberes und präzises Abkleben geeignet für wassergetragene Lacksysteme exzellente Klebkraft auf Gummi und Metall einfach und ohne Klebrückstände zu entfernen Klebstoff besteht aus lösemittelbasierendem Kautschuk bis zu einer Stunde hitzebeständig bei 130°C Das Colad Abdeckband Aqua Dynamic hat eine hohe Temperaturbeständigkeit, um eine optimale Haftung auf dem Objekt zu gewährleisten. Dieses Band wurde speziell für den professionellen Lackierer im Autoreparaturbereich entwickelt. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband grün, abdeckband, 4992941, KLEBEBAND AQUA DYNAMIC 130°C 25MM V36 4992941 wasserfestes Abdeckband 25 mm grün Klebebänder Wasserfestes |
| | |
| |