| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-4992-942 Herst.-Nr.: 4992-942 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rollenlänge: 50 Meter silikonfrei randscharfes, sauberes und präzises Abkleben geeignet für wassergetragene Lacksysteme exzellente Klebkraft auf Gummi und Metall einfach und ohne Klebrückstände zu entfernen Klebstoff besteht aus lösemittelbasierendem Kautschuk bis zu einer Stunde hitzebeständig bei 130°C Das Colad Abdeckband Aqua Dynamic hat eine hohe Temperaturbeständigkeit, um eine optimale Haftung auf dem Objekt zu gewährleisten. Dieses Band wurde speziell für den professionellen Lackierer im Autoreparaturbereich entwickelt. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband grün, abdeckband, 4992942, KLEBEBAND AQUA DYNAMIC 130°C 38MM V24 4992942 wasserfestes Abdeckband 38 mm grün Klebebänder Wasserfestes |
| | |
| |