Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragsmappe "Premium" rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-7410-001-017
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     7410-001-017
EAN/GTIN:
     4034138905834
Suchbegriffe:
Auftragsmappe
Briefmappe
Schreibmappe
auftragsmappe a4 rot
Farbe: rot Maße: ca. 230mm x 330mm Verpackung: 10 Stk. Auftragstasche in stabiler und robuster Ausführung garantiert eine besonders lange Haltbarkeit. Die auf der Vorderseite aufgeschweißte Klarsichttasche dient zur Aufnahme des Fahrzeugscheins. Auf der Rückseite befindet sich eine Dehnfaltentasche mit extra großem Füllvermögen (max. 30 mm) für Serviceheft und/oder Prüfprotokolle. Optional erhältlich (gegen Aufpreis): Karabinerhaken mit Schlüsselring (Artikel-Nr. 7410-001-020)
Weitere Informationen:
Größe::
A4
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: auftragsmappe rot, auftragsmappe a4, 7410001017, Auftragsmappe Premium rot VE 10 7410001017 Auftragstaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
7410-001-033
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.