| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C86JD-7410-001-027 Herst.-Nr.: 7410-001-027 EAN/GTIN: 4034138923708 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auftragstasche aus hochfester Klarsichtfolie mit Einreißschutz robust verarbeitet und dienen der geschlossenen Aufbewahrung aller Arbeitspapiere inkl. Schlüsselfach aus gewebeverstärkter Folie (ca. 13 x 13 cm) fest verschweißter Magnetverschluß extra robuste Ausführung inkl. Aufhängeband für Unterlagen im DIN A4-Format VE: 10 Stück mit Normfest-Logo auf der Vorderseite Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe:: | ca. 230 x 320 mm | Größe: | ca. 230 x 320 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: auftragsmappe rot, auftragsmappe a4, Werkstattmappe Auftragstasche Werkstatttasche Klemmbrett, Auftragsmappe Magnet NF rot VE10 Werkstattmappe Auftragstasche Werkstatttasche Klemmbrett inkl Farbe Auftragstaschen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |