| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C86JD-7716-000-005 Herst.-Nr.: 7716-000-005 EAN/GTIN: 4034138921315 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 68-teilig Schubladengröße M (281x395x30,5mm) Das Set besteht aus: 3/8" Adapter auf 1/4" (Art.-Nr. 7716-380-017) 1/4" Gleitgriff (Art.-Nr. 7716-140-009) 1/4" Steckgriff Art.-Nr. 7716-140-008) 1/4" Kardangelenk (Art.-Nr. 7716-140-014) 1/4" Umschaltknarre (Art.-Nr. 7716-140-001) 1/4" Verlängerung Art.-Nr. Länge 7716-140-016 50 mm 7716-140-005 100 mm 1/4" Flexible Verlängerung (Art.-Nr. 7716-140-015) 1/4" Schraubendreher-Einsatz, Schlitz Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-146-200 0,8x4 mm 7716-146-201 1,0x5,5 mm 7716-146-203 1,2x7 mm 1/4" Schraubendreher-Einsatz, Kreuzschlitz Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-146-001 PH1 7716-146-002 PH2 7716-146-003 PH3 1/4" Schraubendreher-Einsatz, Pozidriv Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-146-101 PZ1 7716-146-102 PZ2 7716-146-103 PZ3 1/4" Schraubendreher-Einsatz, TORX® Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-144-010 T10 7716-144-015 T15 7716-144-020 T20 7716-144-025 T25 7716-144-030 T30 7716-144-035 T35 7716-144-040 T40 1/4" Schraubendreher-Einsatz, TORX® mit Zapfenführung Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-144-409 T9H 7716-144-410 T10H 7716-144-415 T15H 7716-144-420 T20H 7716-144-425 T25H 7716-144-427 T27H 7716-144-430 T30H 1/4" Schraubendreher-Einsatz, Innensechskant (Inbus) Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-142-003 3 mm 7716-142-004 4 mm 7716-142-005 5 mm 7716-142-006 6 mm 7716-142-007 7 mm 7716-142-008 8 mm Winkelschraubendreher Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-020-3 1,3 mm 7716-020-1 1,5 mm 7716-020-50 2,0 mm 7716-020-2 2,5 mm 1/4" Steckschlüssel-Einsatz Aussensechskant, 25 mm Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-141-004 4 mm 7716-141-045 4,5 mm 7716-141-005 5 mm 7716-141-055 5,5 mm 7716-141-006 6 mm 7716-141-007 7 mm 7716-141-008 8 mm 7716-141-009 9 mm 7716-141-010 10 mm 7716-141-011 11 mm 7716-141-012 12 mm 7716-141-013 13 mm 7716-141-014 14 mm 1/4" Steckschlüssel-Einsatz Aussensechskant, 50 mm Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-141-104 4 mm 7716-141-105 5 mm 7716-141-106 6 mm 7716-141-107 7 mm 7716-141-108 8 mm 7716-141-109 9 mm 7716-141-110 10 mm 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, TORX® Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-143-004 E4 7716-143-005 E5 7716-143-006 E6 7716-143-007 E7 7716-143-008 E8 7716-143-010 E10 7716-143-011 E11 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |