| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C86JD-7716-000-024 Herst.-Nr.: 7716-000-024 EAN/GTIN: 4034138921940 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Set besteht aus T-Griff Schraubendreher, Außen-Sechskant, Flexibler Schraubendreher, Außen-Sechskant und L-Griff Schraubendreher, Innen-Sechskant 16-teilig Schubladengröße L (562x395x30,5mm) T-Griff Schraubendreher, Außen-Sechskant Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-020-33 6x230 mm 7716-020-34 7x230 mm 7716-020-35 8x230 mm 7716-020-36 10x230 mm 7716-020-37 12x230 mm 7716-020-38 13x230 mm Flexibler Schraubendreher, Außen-Sechskant Art.-Nr. Schlüsselweite 7716-020-23 6x150 mm 7716-020-24 7x150 mm 7716-020-25 8x150 mm L-Griff Schraubendreher, Innen-Sechskant Art.-Nr. Klingenlänge Schlüsselweite 7716-020-26 230 mm 2 mm 7716-020-27 230 mm 3 mm 7716-020-28 230 mm 4 mm 7716-020-29 230 mm 5 mm 7716-020-30 230 mm 6 mm 7716-020-31 230 mm 8 mm 7716-020-32 230 mm 10 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz 16-tlg, 7716000024, NF 16T T L GRIFF DREHER SATZ 7716000024 Griff Schraubendrehersatz 16 teilig Schubladengröße Werkzeugsortimente |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |