Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schutzhandschuhe "TOP" Größe 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-7798-001-10
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     7798-001-10
EAN/GTIN:
     4034138911361
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
PU-beschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen Nylon-Handschuh nahtlos sehr guter Tragekomfort große Flexibilität und Tastsinn rutsch- und abriebfest sehr gute Passform EN Normen / Leistungswerte: EN 388 Kat. II Leistungswert 4131 Normfest liefert professionelle Schutzhandschuhe für die tägliche Arbeit und passend für jede Tätigkeit. Der Handschuh TOP ist ein Nylon-Strickhandschuh welcher an den Fingerkuppen und der Handinnenfläche PU-beschichtet ist. Er ist ideal für alle leicht mechanischen Beanspruchungen geeignet. Mit dem TOP Handschuh ist eine gute Griffigkeit beim Festziehen oder Lösen von Schrauben und saubere Hände beim ein- oder ausdrehen von Schrauben garantiert. Dieser Handschuh überzeugt mit seiner hervorragenden Qualität. Entsprechen der Norm – Schutzhanschuhe EN 388 Unsere Hände gehören wohl zu den wichtigsten Hilfsapparaten unseres Körpers und sind stets flink für uns im Einsatz. Egal ob wir Arbeiten am Computer verrichten, den Tisch decken, das Fahrrad reparieren, den Garten harken oder Auto fahren, unsere Hände sind Mittelpunkt der Handlung. Schutzkleidung ist bei vielen Arbeitsgängen, egal ob privat oder beruflich, ein Muss. Sicherheit geht vor und wer möchte schon vermeidbare Risse, Schnitte oder weitere Wunden an den Händen riskieren? Die Schutzhandschuhe EN 388 von Normfest entsprechen der Norm gegen mechanische Risiken, sind aus Nylon verarbeitet und mit einer PU Beschichtung auf den Handinnenflächen und den Fingerkuppen versehen. Werkstatt bzw. KFZ Arbeiten lassen sich mit diesen Schutzhandschuhe einfach und sicher bestreiten. Die Griffbarkeit der PU Beschichtung ermöglicht eine hervorragende Rutschfestigkeit und der Tastsinn wird nicht beeinträchtigt. Dieser Handschuh der Firma Nitras® überzeugt mit seiner hervorragenden Qualität. Schutzhandschuhe als zweite Haut! Der Normfest Schutzhandschuh ist nahtlos verarbeitet und besitzt einen sehr angenehmen Tragekomfort. Eine große Flexibilität, Tastsinn und die qualitativ hochwertige Verarbeitung machen den Handschuh zu einer Art zweiter Haut. In KFZ Werkstätten wird täglich an den verschiedensten Autobauteilen geschraubt, geklebt, gehämmert oder gesägt und diese oft feinmotorischen Arbeiten können nicht mit einem dicken, unsensiblen Handschuh ausgeführt werden. Die Mutter darf nicht aus der Hand fallen und muss sich problemlos in den Fingern bewegen lassen. Dafür ist die PU Beschichtung der Schutzhandschuhe genau richtig! Das Material passt sich perfekt den Händen und Fingern an. Die Schutzhandschuhe legen sich wie eine zweite Haut über die Hand und lassen dennoch genügend Beweglichkeit und Griffbarkeit zu, um Werkstattarbeiten am Fahrzeug effektiv und problemlos auszuführen. Fester Griff bei Präzisionsarbeiten – PU Handschuhe Minimieren Sie das Verletzungsrisiko bei mechanischen Arbeiten mit den Handschuhen EN388 von Normfest und profitieren Sie von vielen Vorteilen der PU Beschichtung. Die PU Handschuhe verbessern die Griffigkeit in sämtlichen Arbeitsgängen und lassen dadurch noch effizienter arbeiten. Zu kälteren Witterungsverhältnissen schützen die Handschuhe nicht nur vor Verletzungen sondern halten die Hände zudem warm und. Was nützen schon vor Kälte steif gefrorene Finger bei feinmotorischen Arbeitsabläufen und Präzisionsarbeiten. Sie haben Fragen, Anregungen oder Meinungen? Wir helfen gerne! Teilen Sie uns Ihr Anliegen einfach über unser Kontaktformular oder den telefonischen Kundenservice mit.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Größe::
10
Hersteller:
Normfest
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, arbeitshandschuhe nylon gr. 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, 779800110 arbeitshandschuhe schnittschutzhandschuhe arbeitshandschuhe herren arbeitshandschuhe winter montagehandschuhe gartenhandschuhe dornenfest handschuhe arbeit arbeitsschutzhandschuhe gartenhandschuhe herren, PU SCHUTZHANDSCHUH TOP GR 10 V12 144KT 779800110 arbeitshandschuhe schnittschutzhandschuhe herren winter montagehandschuhe gartenhandschuhe dornenfest handschuhe arbeit arbeitsschutzhandschuhe Schutzhandschuhe Größe Schutzhandschuh Arbeitshandschuh Werkstattausrüstung Handschutz Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.