| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-7798-004-8 Herst.-Nr.: 7798-004-8 EAN/GTIN: 4034138911507 |
| |
|
| | |
| hervorragende Griffsicherheit bei trockenem und nassem Arbeitsumfeld spezielle Oberflächenprofilierung durch aufgeschäumte, schwarze Latexbeschichtung sehr gutes Tastgefühl sehr gute Passform Hautfreundliches und nahtloses Nylonstrickfutter gute mechanische Belastbarkeit EN Normen / Leistungswerte: EN 388 Kategorie II Leistungswert 3121 Der Handschuh MECHANIK basiert auf einem nahtlosen Nylon-Strickhandschuh, welcher an der Handinnenfläche und den Fingerkuppen mit schwarzem Latex beschichtet ist. Er hat eine sehr gute Passform, eine angeraute Oberfläche, die dem Handschuh einen guten Grip gibt und den rutschfesten Einsatz auf glatten Oberflächen möglich macht. Die Normfest Experten empfehlen den Handschuh beim Reifenwechsel zu tragen, da er dem Träger ein sehr gutes Tastgefühl bietet und trotzdem einen guten Schutz zum sicheren Arbeiten gibt. Dieser Handschuh überzeugt mit seiner hervorragenden Qualität. Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Größe:: | 8 | Hersteller: | Normfest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, feinmechaniker handschuhe, 77980048, NYL LATEX HANDS MECHANIK GR 8 V12 144K 77980048 Schutzhandschuhe Größe Handschutz Handschuhe Schutzhandschuh Mechanik |
| | |
| |