| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C86JD-7798-017-10 Herst.-Nr.: 7798-017-10 EAN/GTIN: 4034138911842 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ölbeständig nitril beschichtet graues Trägermaterial aus Spezial-Stretch-Strick mit Strickbund sehr rutschfest silikonfrei EN 420, EN 388 CAT 2 Leistungswert 4121 Einsatzbereiche: Karosseriearbeiten Motorraum Metallverarbeitung Automobil- und NFZ-Industrie mittlere mechanische Belastungen, die guten Trockengriff und gute mechanische Beständigkeit verlangen in Teilen der Bauindustrie Der Schutzhandschuh "Flex Pro" zeichnet sich durch seine exzellente Passform und die sehr gute Fingerfertigkeit aus. Er basiert auf einem nahtlosen Strech-Strickhandschuh, welcher mit einem speziellen PU-Nitrilschaum an der Innenhand beschichtet ist und somit im Bereich der Beschichtung ölbeständig ist. Diese Stretch-Beschichtung ist atmungsaktiv und DMF-frei (Dimethylformamid). So entsteht ein hoher Tragekomfort und ein wirksamer Schutz vor Hautirritationen. Dieser "Flex Pro" Handschuh ist qualitätsmäßig über den Schutzhandschuhen "Mechanik" und "Top" positioniert und in der Gruppe der Nitril Handschuhe einzuordnen. Der Handschuh überzeugt mit seiner hervorragenden Qualität. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe:: | 10 | Größe: | 10 | Hersteller: | Normfest |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, feinmechaniker-handschuhe pu, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gr. 10, 779801710, SPEZIALSCHUTZHANDS FLEX PRO GR10V12 144 779801710 Spezialhandschuh Größe 10 Handschutz Handschuhe Nitril Spezialschutzhandschuhe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |