Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Verbandskoffer mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-7799-002-101
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     7799-002-101
EAN/GTIN:
     4034138914997
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
inklusive Inhalt DIN 13157 für Anzahl der Beschäftigten: 1 - 50 Koffergröße M Maße 310 x 210 x 130 mm inklusive Wandhalterung sowohl für den mobilen als auch für den stationären Einsatz konzipiert in alle Einzelteile zerlegbar – jedes Bauteil kann einzeln ausgetauscht werden 5 Jahre Garantie auf alle beweglichen Funktionsteile sowie auf Farbgleichheit der Koffer inklusive praktischer Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung ABS-Kunststoff: regeneratfrei, schlagfest, form- und temperaturbeständig Kofferschalen mit transparenten Abdeckplatten umlaufende Gummidichtung: spritzwassergeschützt und staubdicht verstellbare Inneneinteilung leichtgängige Drehverschlüsse und verstärkter Tragegriff Plombiervorrichtung und Sicherheitsplombe mit Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogrammen gekennzeichnet Inhalt: 1x Heftpflaster DIN 13019-A (5 m x 2,5 cm) 8x Wundschnellverband DIN 13019-E (10 cm x 6 cm) 4x Fingerkuppenverband 4x Fingerverband (120 mm  x 20 mm) 4x Pflasterstrip (19 mm x 72 mm) 8x Pflasterstrip (25 mm x 72 mm) 1x Verbandpäckchen DIN 13151-K 3x Verbandpäckchen DIN 13151-M 1x Verbandpäckchen DIN 13151-G 1x Verbandtuch DIN 13152-A 6x Kompresse 100 mm x 100 mm 2x Augenkompresse einzeln steril verpackt (Mindestmaße 50 mm x 70 mm) 1x Kälte-Sofortkompresse (Fläche mind. 200 cm2) 1x Rettungsdecke (2,1 m x 1,6 m) 2x Fixierbinde DIN 61634-FB 6 2x Fixierbinde DIN 61634-FB 8 2x Dreiecktuch DIN 13168-D 1x Schere DIN 58279-B 190 2x Folienbeutel (min. 300 mm x 400 mm) 5x Vliesstoff-Tuch (min. 200 mm x 300 mm) 4x Einmalhandschuh DIN EN 455 1x Erste-Hilfe Broschüre 1x Inhaltverzeichnis Bei steriler Verpackung bis zu 20 Jahre haltbar!
Weitere Informationen:
Hersteller:
Normfest
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten önorm, 7799002101, ERSTE HILFE VERBANDSKASTEN MITTEL 13157 7799002101 Erste Hilfe Verbandskoffer mittel Söhngen Inhalt DIN DIN13157 Verbandsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
7799-002-104
ab € 26,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.