Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Verbandskoffer groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-7799-002-102
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     7799-002-102
EAN/GTIN:
     4034138915000
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
inklusive Inhalt DIN 13169 für Anzahl der Beschäftigten: 51 - 300 Koffergröße L Maße 400 x 300 x 150 mm inklusive Wandhalterung sowohl für den mobilen als auch für den stationären Einsatz konzipiert in alle Einzelteile zerlegbar – jedes Bauteil kann einzeln ausgetauscht werden 5 Jahre Garantie auf alle beweglichen Funktionsteile sowie auf Farbgleichheit der Koffer inklusive praktischer Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung ABS-Kunststoff: regeneratfrei, schlagfest, form- und temperaturbeständig Kofferschalen mit transparenten Abdeckplatten umlaufende Gummidichtung: spritzwassergeschützt und staubdicht verstellbare Inneneinteilung leichtgängige Drehverschlüsse und verstärkter Tragegriff Plombiervorrichtung und Sicherheitsplombe mit Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogrammen gekennzeichnet Inhalt: 2x Verbandtuch DIN SO ca. 60 x 80 cm 2x aluderm Verbandpäckchen DIN klein 6x aluderm Verbandpäckchen DIN mittel 2x aluderm Verbandpäckchen DIN groß 4x WS-Fixierbinde ca. 4 m x 6 cm 4x WS-Fixierbinde ca. 4 m x 8 cm 6x Dermotekt® Kompresse V ca. 10 x 10 cm á 2 Stück 4x aluderm® Augenkompresse DuOcul 2x aluderm®-aluplast Sortiment klein (4 aluderm®-aluplast elastisch Fingerverband ca. 12 x 2 cm einzeln, 4 aluderm®-aluplast elastisch, Fingerkuppenverband einzeln, 4 aluderm®-aluplast elastisch Strip ca. 1,9 x 7,2 cm einzeln, 8 aluderm®-aluplast elastisch Strip ca. 2,5 x 7,2 cm einzeln) 2x Söhngen®-Pore ca. 5 m x 2,50 cm 2x Pflaster-Schnellverband-Set 80 x 6 cm SO 2x Sirius® Rettungsdecke silber-gold ca. 210 x 160 cm 4x Dreiecktuch V SO 1x EH-Kleiderschere 19 cm kniegebogen 2x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß 2x Vliestücher 200 x 300 mm / Packung à (5 Stück) 4x PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 mm x 0,05 mm 2x Kälte-Sofortkompresse klein 1x Anleitung Erste-Hilfe SO Sofortmaßnahmen am Unfallort Bei steriler Verpackung bis zu 20 Jahre haltbar!
Weitere Informationen:
Hersteller:
Normfest
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten din 13169, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten önorm, 7799002102 Söhngen, ERSTE HILFE VERBANDSKASTEN GROß DIN13169 7799002102 Söhngen Erste Hilfe Verbandskoffer groß DIN 13169 Verbandsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,46*
€ 183,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
7799-002-100
ab € 88,02*
Zubehör
Normfest
7799-002-101
ab € 94,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.