Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Passscheiben WST St2K50 10x16x0,10mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 10x16x0,10mm KP
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 10x16x0,10mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796279508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796279508
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988; Passscheiben WST St2K50; 10x16x0,10mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x16x0,10mm KP
DIN:
988
Material/Güte:
St
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
10 mm
Durchmesser 2:
16 mm
Steigung:
0,10 mm
d1 x d2 x s ø:
10x16x0,1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1622/000/ 10,0/ 16/ 0,10/02
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, paßscheiben din 988 blank, Paßscheiben, Passscheiben, Passcheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.