Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Passscheiben WST St2K50 12x18x0,10mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 12x18x0,10mm KP
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 12x18x0,10mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796279614
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796279614
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988; Passscheiben WST St2K50; 12x18x0,10mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x18x0,10mm KP
DIN:
988
Material/Güte:
St
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
12 mm
Durchmesser 2:
18 mm
Steigung:
0,10 mm
d1 x d2 x s ø:
12x18x0,1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1622/000/ 12,0/ 18/ 0,10/02
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, passscheibe din 988 12x18x0,1 stahl, din 988, din 988 stahl, Paßscheiben, Passscheiben, Passcheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.