Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Passscheiben WST St2K50 16x22x0,20mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 16x22x0,20mm KP
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 16x22x0,20mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796279881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796279881
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988; Passscheiben WST St2K50; 16x22x0,20mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16x22x0,20mm KP
DIN:
988
Material/Güte:
St
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
16 mm
Durchmesser 2:
22 mm
Steigung:
0,20 mm
d1 x d2 x s ø:
16x22x0,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1622/000/ 16,0/ 22/ 0,20/02
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, passscheibe din 988 stahl 16x22x0,2, din 988, din 988 stahl, Paßscheiben, Passscheiben, Passcheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.