Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Passscheiben WST St2K50 22x32x1mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 22x32x1mm KP
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 22x32x1mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796280337
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796280337
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988; Passscheiben WST St2K50; 22x32x1mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
22x32x1mm KP
DIN:
988
Material/Güte:
St
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
22 mm
Durchmesser 2:
32 mm
Steigung:
1 mm
d1 x d2 x s ø:
22x32x1,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1622/000/ 22,0/ 32/ 1,00/02
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 a2 22x30x1,0, din 988, din 988 stahl, Paßscheiben, Passscheiben, Passcheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0381* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.