Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Passscheiben WST St2K50 25x35x0,10mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 25x35x0,10mm KP
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 25x35x0,10mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796280344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796280344
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988; Passscheiben WST St2K50; 25x35x0,10mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
25x35x0,10mm KP
DIN:
988
Material/Güte:
St
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
25 mm
Durchmesser 2:
35 mm
Steigung:
0,10 mm
d1 x d2 x s ø:
25x35x0,1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1622/000/ 25,0/ 35/ 0,10/02
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din988 25x35x0.1 st, din 988, din 988 stahl, Paßscheiben, Passscheiben, Passcheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.