Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Passscheiben WST St2K50 25x35x1mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 25x35x1mm KP
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 25x35x1mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796280382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796280382
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988; Passscheiben WST St2K50; 25x35x1mm; KP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
25x35x1mm KP
DIN:
988
Material/Güte:
St
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser 1:
25 mm
Durchmesser 2:
35 mm
Steigung:
1 mm
d1 x d2 x s ø:
25x35x1,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1622/000/ 25,0/ 35/ 1,00/02
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 25x35x1 a2, din 988, din 988 stahl, Paßscheiben, Passscheiben, Passcheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0401* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.