Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Passscheiben WST St2K50 35x45x0,30mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 35x45x0,30mm KP
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 35x45x0,30mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796280702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796280702
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988; Passscheiben WST St2K50; 35x45x0,30mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
35x45x0,30mm KP
DIN:
988
Material/Güte:
St
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
35 mm
Durchmesser 2:
45 mm
Steigung:
0,30 mm
d1 x d2 x s ø:
35x45x0,3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1622/000/ 35,0/ 45/ 0,30/02
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, paßscheiben din 988 blank, Paßscheiben, Passscheiben, Passcheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.