Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Passscheiben WST St2K50 37x47x1mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 37x47x1mm KP
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 37x47x1mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796280832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796280832
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988; Passscheiben WST St2K50; 37x47x1mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
37x47x1mm KP
DIN:
988
Material/Güte:
St
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
37 mm
Durchmesser 2:
47 mm
Steigung:
1 mm
d1 x d2 x s ø:
37x47x1,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1622/000/ 37,0/ 47/ 1,00/02
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 37x47x1, din 988, din 988 stahl, Paßscheiben, Passscheiben, Passcheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.