Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Passscheiben WST St2K50 63x80x0,50mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 63x80x0,50mm KP
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 63x80x0,50mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796281266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796281266
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988; Passscheiben WST St2K50; 63x80x0,50mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
63x80x0,50mm KP
DIN:
988
Material/Güte:
St
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
63 mm
Durchmesser 2:
80 mm
Steigung:
0,50 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1622/000/ 63,0/ 80/ 0,50/02
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, Paßscheiben, Passscheiben, Passcheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.