Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 8x4,2x0,40mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 8x4,2x0,40mm
DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 8x4,2x0,40mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796293498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796293498
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093; Tellerfedern FSt DIN EN 16983; 8x4,2x0,40mm; 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x4,2x0,40mm
DIN:
2093
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser 2:
8 mm
Durchmesser 1:
4,2 mm
Steigung:
0,40 mm
d2 x d1 x S:
8x4,2x0,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1652/000/ 8,0/ 4,2/ 0,40/99
Weitere Suchbegriffe: tellerfedern 8x4,2x0,4, tellerfeder, dresselhaus tellerfeder, Tellerfedern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.