Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 4,8x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 4,8x50mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 4,8x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796381478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796381478
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H; galv. verzinkt; 4,8x50mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x50mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4,8 mm
Länge:
50 mm
d:
4,8 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/4,4 mm
dp max.:
4,1 mm
dk:
9,5 mm
k:
3,7 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6047/001/ 4,8/ 50,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.