Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 5,5x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 5,5x16mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 5,5x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796381492
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796381492
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H; galv. verzinkt; 5,5x16mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5,5x16mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5,5 mm
Länge:
16 mm
d:
5,5 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/5,25 mm
dp max.:
4,8 mm
dk:
11 mm
k:
4 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6047/001/ 5,5/ 16,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,30*
€ 17,017
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.