Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 4,8x19mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 4,8x19mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 4,8x19mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796394607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796394607
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504; Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K; galv. verzinkt; 4,8x19mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x19mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,8 mm
Länge:
19 mm
d:
4,8 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/4,4 mm
dp max.:
4,1 mm
c:
0,9 mm
dc:
10,5 mm
k:
4,3 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6037/001/ 4,8/ 19,0/ /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.