Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 4,8x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 4,8x50mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 4,8x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796394669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796394669
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504; Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K; galv. verzinkt; 4,8x50mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x50mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4,8 mm
Länge:
50 mm
d:
4,8 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/4,4 mm
dp max.:
4,1 mm
c:
0,9 mm
dc:
10,5 mm
k:
4,3 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6037/001/ 4,8/ 50,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,60*
€ 19,754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.