Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 5,5x32mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 5,5x32mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 5,5x32mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796394706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796394706
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504; Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K; galv. verzinkt; 5,5x32mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5,5x32mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5,5 mm
Länge:
32 mm
d:
5,5 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/5,25 mm
dp max.:
4,8 mm
c:
1 mm
dc:
11 mm
k:
5,4 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6037/001/ 5,5/ 32,0/ /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,80*
€ 16,422
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.