Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 12,5x6,2x0,70mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 12,5x6,2x0,70mm
DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 12,5x6,2x0,70mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796701856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796701856
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093; Tellerfedern FSt DIN EN 16983; 12,5x6,2x0,70mm; 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12,5x6,2x0,70mm
DIN:
2093
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser 2:
12,5 mm
Durchmesser 1:
6,2 mm
Steigung:
0,70 mm
d2 x d1 x S:
12,5x6,2x0,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1652/000/ 12,5/ 6,2/ 0,70/99
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder, Tellerfedern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.