Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 50x25,4x3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 50x25,4x3mm
DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 50x25,4x3mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796702389
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796702389
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093; Tellerfedern FSt DIN EN 16983; 50x25,4x3mm; 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
50x25,4x3mm
DIN:
2093
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 2:
50 mm
Durchmesser 1:
25,4 mm
Steigung:
3 mm
d2 x d1 x S:
50x25,4x3,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1652/000/ 50,0/ 25,4/ 3,00/99
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder, Tellerfedern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,00*
€ 65,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,26*
€ 64,5694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,22*
€ 60,9518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,63*
€ 59,0597
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,64*
€ 57,8816
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,81*
€ 50,9439
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.