Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung D... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 8x50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannstifte schwere Ausführung D... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 8x50mm HP
Spannstifte schwere Ausführung D... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 8x50mm HP
Artikel-Nr.:
     3145-104491111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796774294
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h; 8x50mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x50mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Beschichtung:
Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
50 mm
d1:
8 mm
d2:
5,5 mm
a:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/231/ 8,0/ 50/ /01
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
7209
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4985*
€ 0,6685*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 22,89*
€ 30,78*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,6685*
€ 0,79552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6085*
€ 0,72412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5885*
€ 0,70032
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4985*
€ 0,59322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 167,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.