Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 911 Sechskantschlüssel vergütet vernick. 2,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 911 Sechskantschlüssel vergütet vernick. 2,5mm HP
DIN 911 Sechskantschlüssel vergütet vernick. 2,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796992094
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796992094
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
DIN 911; Sechskantschlüssel vergütet; vernickelt; 2,5mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,5mm HP
DIN:
911
Material/Güte:
St
Veredelung:
vernickelt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Steigung:
2,5 mm
s:
2,5 mm
l 1:
56 mm
l 2:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1597/074/ 2,5/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.