Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer-S Dübel Art.50110 Fischer Artikelnummer 50110 10 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0077798
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     4006209501108
EAN/GTIN:
     4006209501108
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
fischer-S Dübel; Art.50110 Fischer Artikelnummer 50110; 10; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10 HP
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
10
S:
10 mm
do Bohrer ø:
10 mm
l Dübellänge:
50 mm
d1 Holz-Spanpl.schr.:
6-8 mm
mind. Bohrlochtiefe:
70 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2611/000/ 10,0/ / /01
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
2000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,08709*
€ 0,11799*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0882*
€ 0,1181*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0872*
€ 0,1204*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0906*
€ 0,1237*
8 Tage
1900
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0922*
€ 0,125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,11799*
€ 0,14041
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,11549*
€ 0,13743
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10449*
€ 0,12434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10259*
€ 0,12208
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08709*
€ 0,10364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,8995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.