Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ripp-Schrauben mit Außensechskant Festigkeitsklasse 100 zn-getemp. M8x16mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ripp-Schrauben mit Außensechskant Festigkeitsklasse 100 zn-getemp. M8x16mm HP
Ripp-Schrauben mit Außensechskant Festigkeitsklasse 100 zn-getemp. M8x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303020794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303020794
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
Sechskantschraube ohne Norm
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Ripp-Schrauben mit Außensechskant Festigkeitsklasse 100; galv. verzinkt getempert; M8x16mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x16mm HP
Material/Güte:
Fkl.100
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
16 mm
d:
8 mm
SW:
13 mm
k:
7,0 mm
d2:
18,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0260/002/ 8,0/ 16/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sperrzahnschraube, schraube mit flansch m8x16, sicherungsschraube, sicherungsschraube m8, Ripp-Schrauben mit, Außensechskant, Festigkeitsklasse 100, Verbus Ripp
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0908*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 13
ab € 4,59*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.