Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 4,2x38mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 4,2x38mm KP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 4,2x38mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303634243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303634243
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H; galv. verzinkt; 4,2x38mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,2x38mm KP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4,2 mm
Länge:
38 mm
d:
4,2 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/3,0 mm
dp max.:
3,6 mm
dk:
8 mm
k:
3,1 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6047/001/ 4,2/ 38,0/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.