Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 4,8x38mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 4,8x38mm KP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 4,8x38mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303634267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303634267
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H; galv. verzinkt; 4,8x38mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x38mm KP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4,8 mm
Länge:
38 mm
d:
4,8 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/4,4 mm
dp max.:
4,1 mm
dk:
9,5 mm
k:
3,7 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6047/001/ 4,8/ 38,0/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0191* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.