Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,5x35mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,5x35mm KP
Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,5x35mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303830706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303830706
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, Trompetenkopf-H CE-konform; phosphatiert; 3,5x35mm; KP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x35mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
phosphatiert
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
35 mm
d:
3,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6540/091/ 3,5/ 35/ /02
Weitere Suchbegriffe: Trockenbauschraube, schnellbauschraube bohrspitze 3,5x35, gipsplattenschrauben 3,5x35, schnellbauschraube, Schnellbauschrauben, Trompetenkopf, Bohrspitze, Teks, Rigips
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.