Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 16x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 16x30mm HP
Spannstifte schwere Ausführung... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 16x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303872638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303872638
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h; 16x30mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16x30mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Beschichtung:
Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
30 mm
d1:
16 mm
d2:
10,5 mm
a:
2,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/231/ 16,0/ 30/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,19*
€ 34,7361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,76*
€ 34,2244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,29*
€ 25,3351
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.