Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund I25 zn 4,8x38mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund I25 zn 4,8x38mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund I25 zn 4,8x38mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325632276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325632276
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund; I25; galv. verzinkt; 4,8x38mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x38mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,8 mm
Länge:
38 mm
d:
4,8 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/4,4 mm
dk:
9,5 mm
I-Stern:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6054/001/ 4,8/ 38,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,90*
€ 35,581
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,43*
€ 35,0217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,98*
€ 33,2962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,82*
€ 31,9158
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,03*
€ 30,9757
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,30*
€ 26,537
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.