Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Passscheiben WST St2K50 37x47x0,15mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 37x47x0,15mm HP
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 37x47x0,15mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325805335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325805335
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988; Passscheiben WST St2K50; 37x47x0,15mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
37x47x0,15mm HP
DIN:
988
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser 1:
37 mm
Durchmesser 2:
47 mm
Steigung:
0,15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1622/000/ 37,0/ 47/ 0,15/01
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, Paßscheiben, Passscheiben, Passcheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0294*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.