Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O, Innensechsrund I25 zn 4,8x19mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O, Innensechsrund I25 zn 4,8x19mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O, Innensechsrund I25 zn 4,8x19mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325944430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325944430
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Senkkopf-O, Innensechsrund; I25; galv. verzinkt; 4,8x19mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x19mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,8 mm
Länge:
19 mm
d:
4,8 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/4,4 mm
dk:
9,5 mm
I-Stern:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6066/001/ 4,8/ 19,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,87*
€ 21,2653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.