Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON NP Lochbleche NP20/60/200 tzn 60x200x2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON NP Lochbleche NP20/60/200 tzn 60x200x2 HP
SIMPSON NP Lochbleche NP20/60/200 tzn 60x200x2 HP
Artikel-Nr.:
     1690-3000257112
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953046804
EAN/GTIN:
     5701953046804
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
SIMPSON NP Lochbleche; NP20/60/200; feuerverzinkt (tzn); 60x200x2; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
60x200x2 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
60
Abmessung 2:
200
Abmessung 3:
2
A:
60 mm
B:
200 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2378/061/ 60/ 200/ 2,0/01
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
187
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,675*
€ 0,8258*
1 Tag
250
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,68*
€ 0,83*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,79*
ab € 0,6737*
€ 0,8437*
1 Tag
250
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,89*
1 Tag
175
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,7513*
€ 0,9313*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8258*
€ 0,9827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8257*
€ 0,98258
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,8256*
€ 0,98246
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8255*
€ 0,98235
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7854*
€ 0,93463
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,7853*
€ 0,93451
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,7852*
€ 0,93439
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,7851*
€ 0,93427
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 19,70*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 19,59*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.