Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON NP Lochbleche NP20/100/300 tzn 100x300x2 HP


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SIMPSON NP Lochbleche NP20/100/300 tzn 100x300x2 HP
SIMPSON NP Lochbleche NP20/100/300 tzn 100x300x2 HP
Artikel-Nr.:
     1498-3000257125
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953058302
EAN/GTIN:
     5701953058302
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
SIMPSON NP Lochbleche; NP20/100/300; feuerverzinkt (tzn); 100x300x2; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
100x300x2 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Abmessung 1:
100
Abmessung 2:
300
Abmessung 3:
2
A:
100 mm
B:
300 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2378/061/ 100/ 300/ 2,0/01
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, lochblech stahl, BMF, SIMPSON, Lochbleche, B205904, NP20/100/300
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
75
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,63*
€ 2,01*
4 Tage
56
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,6213*
€ 2,0121*
8 Tage
50
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,7027*
€ 2,1027*
2 Tage
75
25
pro Box
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,27*
7 Tage
75
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,9275*
€ 2,4343*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,63* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 50,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 15,81*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 15,84*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.