Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Zaunbau
>
Einschlagbodenhülse
>
Artikel
SIMPSON Einschlagbodenhülsen PPJ PPJET100/100/750G tzn 100x100x750
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-5701953359201
Hersteller:
Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
5701953359201
EAN/GTIN:
5701953359201
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
SIMPSON Einschlagbodenhülsen PPJ; PPJET100/100/750G; feuerverzinkt (tzn); 100x100x750
Weitere Informationen:
Variante:
100x100x750
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Abmessung 1:
100
Abmessung 2:
100
Abmessung 3:
750
A:
100 mm
B:
100 mm
C:
150 mm
D:
750 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2797/061/ 100,0/ 100/ 750/99
... >
BMF Einschlagbodenhülsen
>
SIMPSON Einschlagbodenhülsen PPJ
>
feuerverzinkt (tzn)
Weitere Suchbegriffe:
BMF
,
SIMPSON
,
PPJET100/100/750G
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,5089*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,9789*
€ 21,39489
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,4789*
€ 20,79989
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,9789*
€ 20,20489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,9089*
€ 18,93159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,3389*
€ 18,25329
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,5089*
€ 14,88559
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
211240
Alberts Deutschland
211240
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen