Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON NP Lochbleche NP20/100/200 tzn 100x200x2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON NP Lochbleche NP20/100/200 tzn 100x200x2 HP
SIMPSON NP Lochbleche NP20/100/200 tzn 100x200x2 HP
Artikel-Nr.:
     1498-3000257122
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953361792
EAN/GTIN:
     5701953361792
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
SIMPSON NP Lochbleche; NP20/100/200; feuerverzinkt (tzn); 100x200x2; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
100x200x2 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
100
Abmessung 2:
200
Abmessung 3:
2
A:
100 mm
B:
200 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2378/061/ 100/ 200/ 2,0/01
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
150
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,90*
€ 1,11*
4 Tage
112
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,8942*
€ 1,115*
2 Tage
150
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,24*
3 Tage
264
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,25*
8 Tage
300
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0527*
€ 1,3027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 15,81*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 15,84*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.